Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Grund-EH,eins.B2975xH2250xT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachung Grund-EH,eins.B2975xH2250xT2
Überdachung Grund-EH,eins.B2975xH2250xT2
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1385475
Herst.-Nr.:
     102001584
EAN/GTIN:
     4250366527376
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
zum Unterstellen von Fahrradständern, Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel · verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrrahmen, mit Fußplatten zum Aufdübeln · das Pultdach hat zwei tragende Pfetten und ein Dach aus Profilblech · die tragende Stahlkonstruktion ist verzinkt, das Pultdach mit Profilblech verzinkt und beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 75 kg/m2
Weitere Informationen:
Breite:
2975 mm
Dach:
Profilblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Dach Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
Grundeinheit, einseitig
Tiefe:
2330 mm
Höhe:
2250 mm
Bauform:
Pultdach
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Mehrzwecküberdachungen, Fahrradüberdachungen, Überdachungen, 9191492211
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,89*
€ 1.303,87*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,09*
€ 1.310,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,81*
€ 1.443,79*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.322,90*
€ 1.492,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,11*
€ 1.570,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,87*
€ 1.551,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,96*
€ 1.501,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,94*
€ 1.394,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,29*
€ 1.326,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.078,35*
€ 1.283,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,89*
€ 1.232,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 284,97*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.120,24*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 176,49*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 176,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 221,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 329,34*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001546
ab € 377,40*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 378,29*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 414,94*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 399,31*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001558
ab € 792,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.