Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Grund-EH,eins.B2975xH2250xT2330mm Pultdach Profilbl.grauweiß WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492211
Herst.-Nr.:
     102001584
EAN/GTIN:
     4250366527376
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
zum Unterstellen von Fahrradständern, Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel · verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrrahmen, mit Fußplatten zum Aufdübeln · das Pultdach hat zwei tragende Pfetten und ein Dach aus Profilblech · die tragende Stahlkonstruktion ist verzinkt, das Pultdach mit Profilblech verzinkt und beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 75 kg/m2
Weitere Informationen:
Breite:
2975 mm
Dach:
Profilblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Dach Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
Grundeinheit, einseitig
Tiefe:
2330 mm
Höhe:
2250 mm
Bauform:
Pultdach
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Fahrradüberdachungen, Mehrzwecküberdachungen, Überdachungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,30*
€ 1.226,07*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,14*
€ 1.303,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,39*
€ 1.435,71*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.319,04*
€ 1.483,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,31*
€ 1.562,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,07*
€ 1.550,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,08*
€ 1.530,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.286,07*
€ 1.530,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.286,06*
€ 1.530,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,37*
€ 1.466,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.232,36*
€ 1.466,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.232,35*
€ 1.466,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.232,34*
€ 1.466,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.232,33*
€ 1.466,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,52*
€ 1.440,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,14*
€ 1.387,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 286,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.118,18*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 176,23*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 177,04*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 220,28*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 330,16*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001546
ab € 378,48*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 377,54*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 413,49*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 397,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001558
ab € 768,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.