Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen Ladefl.-L1200xB800mm 2 Stirnwände Drahtgitter FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383152
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1523
EAN/GTIN:
     4017976015231
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahlrohr, Profilstahl und Drahtgitter pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Stirnwand aus Drahtgitter, Maschenweite 50x50 mm, Stärke 4 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 270mm · Ladeflächenlänge: 1200mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gesamtlänge:
1380 mm
Gesamtbreite:
809 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Gewicht:
45 kg
Gestell:
Stahlrohr
Stirnwandhöhe:
500 mm
Ausführung:
2 Stirnwände
Ladeflächenausführung:
Drahtgitter
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 257,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,20*
€ 257,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,85*
€ 258,45*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 227,76*
€ 262,29*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 265,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.