Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1523, Fetra Doppel-Stirnwandwagen 1523, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736957
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1523
EAN/GTIN:
     4017976015231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1523, Doppel-Stirnwandwagen 1523, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1380
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
48
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,43*
€ 264,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,06*
€ 264,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,67*
€ 264,13*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 270,42*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 273,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,93*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1275/3
ab € 133,19*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.