Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschrumpfgerät Nennwärmebelastung 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschrumpfgerät Nennwärmebelastung 6
Folienschrumpfgerät Nennwärmebelastung 6
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-137723
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13528
EAN/GTIN:
     4030198135754
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
mit Totmannstellung · 360° drehbarer Brenner · Nennwärmbelastung 65 kW · Länge 360 mm · Gewicht 1,2 kg · Druckminderer · 8-m-Propangas-Hochdruckschlauch · Schutzblech · inkl. Koffer für sicheren Transport
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Nennwärmebelastung:
65 kW
Gewicht:
1,2 kg
Ausstattung:
mit Totmannstellung
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, Folienschrumpfgeräte, Schrumpfgeräte, 9180487340
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 850,73*
€ 974,90*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 951,07*
€ 978,89*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 967,07*
€ 992,41*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 974,30*
€ 998,49*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 974,94*
€ 999,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,90*
€ 1.160,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,97*
€ 1.123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,58*
€ 1.076,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,09*
€ 1.046,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 850,73*
€ 1.012,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 237,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 296,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 888,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 232,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 1,9856*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.