Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Flaschenwagen, für Propangasflasche bis 25 kg, flexible Schlauchführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Flaschenwagen
Profi-Flaschenwagen
Profi-Flaschenwagen
Artikel-Nr.:
     103-488765
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13514
EAN/GTIN:
     4030198135143
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Profi-Flaschenwagen, für Propangasflasche bis 25 kg, flexible Schlauchführung.

Mit flexibler Schlauchführung.
Weitere Informationen:
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Für Flascheninhalt:
27 Liter
Für Flaschendurchmesser:
300 mm
Höhe:
2300 mm
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 1x10 l, flaschenkarre, 488765 49 (GFW), Gasflaschenkarre, Gasflaschenkarren, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 269,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,60*
€ 269,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,63*
€ 270,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,97*
€ 274,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 275,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 850,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.