Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     214B-7830414426
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13597
EAN/GTIN:
     4030198135976
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Flachrolle • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Elemente frei Hinweis: Für schweres Packgut geeignet. Durch Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
60 kg
Ausführung:
4000 mm breit 1x gefaltet
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, Verpackungsfolien, Öko, Flächenkantenschutz, Schrumpfhauben, Flachrolle, Flachrolle:Schrumpfhauben-Zubehör, Begleitpapiertaschen, Gasflaschenwagen, Schrumpfhauben-Zubehör, Schrumpfhaubenkonfektionierer, 7830414426, 30414426
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 289,71*
€ 338,99*
24 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 318,24*
€ 371,14*
28 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 319,91*
€ 371,14*
11 Tage
75
pro Rolle
Frei Haus
ab € 237,33*
€ 371,15*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 342,54*
€ 414,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 414,54*
€ 493,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 398,91*
€ 474,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 362,03*
€ 430,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 357,58*
€ 425,52
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 349,36*
€ 415,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 342,54*
€ 407,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 888,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.