Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionierer, für Schrumpffolien, Schnittbreite 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionierer
Konfektionierer
Artikel-Nr.:
     103-488766
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13520
EAN/GTIN:
     4030198135204
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Konfektionierer, für Schrumpffolien, Schnittbreite 1400 mm.

Schnelle und einfache Anfertigung individueller Schrumpffolien. Stabile Metallkonstruktion.

Zur Konfektion von Schrumpffolie auf Rolle (max. Folienbreite 1400 mm). Der Zuschnitt erfolgt mit einem separaten Handmesser.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
1580 mm
Tiefe:
770 mm
Schnittbreite:
1400 mm
Für Rollendurchmesser:
400 mm
Für Rollengewicht:
80 kg
Produkttyp:
Schneidständer
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenkonfektionierer, Schrumpfhaubenmaschine, schrumpfhaube, 488766 49, Abroller, Abrollständer, Schneidevorrichtung, Schneidständer, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,41*
€ 935,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,82*
€ 935,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,01*
€ 935,56*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,33*
€ 939,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,74*
€ 947,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,10*
€ 1.112,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,68*
€ 1.092,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,41*
€ 1.075,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,83*
€ 1.063,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,41*
€ 1.057,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 850,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 296,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 1,9856*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.