Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIGI-MET IP67 150mm Innensp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber DIGI-MET IP67 150mm Innensp
Messschieber DIGI-MET IP67 150mm Innensp
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1376422
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326904
EAN/GTIN:
     4029713019105
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP67 · mit nach innen gewinkelten Messspitzen · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube · LCD Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP67
Ausführung:
Innenspitzen
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 447,39*
€ 503,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,94*
€ 542,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,59*
€ 544,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,57*
€ 561,40*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,12*
€ 656,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,45*
€ 781,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,84*
€ 749,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,12*
€ 637,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.