| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1376362 Herst.-Nr.: 4126310 EAN/GTIN: 4059192003388 |
| |
|
| | |
| mit Messteller · für Tiefenmessschieber · Anschlussgewinde M2,5 Weitere Informationen: | | Ø: | 7,5 mm | Stärke: | 0,5 mm | Form: | Messteller | passend zu: | Tiefenmessschieber | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,64* | € 78,10* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,61* | € 78,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,26* | € 79,16* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,97* | € 80,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,17* | € 81,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|