| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1371840 Herst.-Nr.: 5611046 EAN/GTIN: 4030913942155 |
| |
|
| | |
| Plaline Warnschutz Bundhose gelb/zink 46. Gut geschützt mit viel Stauraum. Mit eingesetzten Kniepolstern macht Ihnen das Arbeiten auch im Knien nichts aus. Damit Sie dabei alle Utensilien griffbereit haben · bietet die Bundhose neun Taschen in unterschiedlichen Größen.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/zink | Größe: | 46 | Marke: | PLANAM | Material: | 75 % Polyester, 25 % Baumwolle | Norm: | DIN EN 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam arbeitshosen größe 46, planam arbeitshose, arbeitshose gr 46, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen, 8000292113 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,23* | € 47,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,44* | € 48,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,31* | € 48,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,39* | € 49,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,40* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|