| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-904576 Herst.-Nr.: 5611046-46 EAN/GTIN: 4030913942155 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5611/46, 5611046, Bundhose Größe 46, Farbe gelb/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam arbeitshosen größe 46, planam arbeitshose, arbeitshose gr 46, 5611046, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,21* | € 47,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,46* | € 48,65* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,20* | € 49,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,15* | € 49,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,30* | € 53,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|