Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Softshelljacke Alberta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Softshelljacke Alberta
HAKRO Damen Softshelljacke Alberta
Artikel-Nr.:
     4757-1367836
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     248005009
EAN/GTIN:
     4045981090592
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 260 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,83*
€ 60,57*
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 61,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 62,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 67,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,71*
€ 70,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,59*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,13*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 51,26*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,63*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 51,26*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 51,43*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,19*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,54*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,42*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 51,11*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 51,00*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,42*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 42,27*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,19*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 42,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.