Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365363
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912301233
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Bommerband, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband, Bommerbänder, 3000255421
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,33*
€ 59,69*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,34*
€ 59,76*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 60,58*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 47,37*
€ 60,88*
€ 5,95*
ab € 51,41*
€ 68,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,37*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 79,88*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 87,03*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,91*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 127,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.