Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.30 100mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255417
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912302919
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 108,62*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 86,97*
€ 108,71*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 93,57*
€ 117,98*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 92,93*
€ 125,82*
4 Tage
13
€ 7,99*
ab € 102,19*
€ 126,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,62*
€ 129,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,18*
€ 126,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,17*
€ 126,34
pro Paar
ab 4 Paar
€ 106,16*
€ 126,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paar
ab 6 Paar
€ 100,16*
€ 119,19
pro Paar
ab 7 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 100,14*
€ 119,17
pro Paar
ab 9 Paar
€ 100,13*
€ 119,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,03*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,43*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,01*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 122,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.