Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.30 100mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255421
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912301233
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 46,40*
€ 59,44*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,33*
€ 59,50*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 47,45*
€ 60,62*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 62,02*
€ 5,95*
ab € 51,54*
€ 67,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,28*
€ 69,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,27*
€ 69,34
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paar
ab 6 Paar
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paar
ab 7 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paar
ab 9 Paar
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,17*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,47*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,30*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,91*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,93*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.