Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.30 100 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.30 100 mm
FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.30 100 mm
FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.30 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245057
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912301233
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.30 100mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
123
Werksnummer:
3000255421
Länge netto mm:
144,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
1,144000
Gewicht brutto Kg:
1,144000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,13*
€ 59,49*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 46,65*
€ 59,56*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 47,54*
€ 60,66*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,69*
€ 62,05*
€ 5,95*
ab € 51,86*
€ 67,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,56*
€ 70,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,77*
€ 69,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,29*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,05*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.