Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschild PC EN166 Abm.500x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtsschutzschild PC EN166 Abm.500x25
Gesichtsschutzschild PC EN166 Abm.500x25
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350773
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     35600000
EAN/GTIN:
     4260042672856
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
aus Polycarbonat · glasklar · sehr gute Transparenz · hohe Beständigkeit bei Wechseltemperaturen von ca. -50 °C bis +135 °C · hohe Kerbschlagfestigkeit · geschweifte Form · Ösen vernickelt · 500 x 250 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 115 g· Länge: 250 mm· Breite: 500 mm· Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
500x250 mm
Farbe:
glasklar
Marke:
VOSS
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, Gesichtsschutzschirme, Kopfschutz, Augenschutz, 8000094967
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
10
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,95*
2 Tage
243
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 11,24*
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 11,70*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,76*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.