Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Gesichtsschutzschild, PC, 500x250 mm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS Gesichtsschutzschild, PC, 500x250 mm, klar
VOSS Gesichtsschutzschild, PC, 500x250 mm, klar
VOSS Gesichtsschutzschild, PC, 500x250 mm, klar
VOSS Gesichtsschutzschild, PC, 500x250 mm, klar
Artikel-Nr.:
     5417B-101637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35600000
EAN/GTIN:
     4260042672856
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutzschild aus PC Eigenschaften: • Besonders stoßfest • Hohe Kerbschlagzähigkeit • Temperaturbeständig von –50 °C bis +135 °C Anwendungsbereiche: für Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, als Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, als Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien und Druckgussbetrieben Material: Polycarbonat, Ösen vernickelt Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Branche:
Druckindustrie
Marke:
VOSS
Internetfarbe:
weiß
Befestigung:
Spiralfeder
Besonderheit:
hitzebeständig
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Farbe:
farblos
Länge:
500 mm
Visierart:
Scheibe
Variante:
Visier
Kältebeständigkeit bis:
-50
Hitzebeständigkeit bis:
135
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Farbbesonderheit:
klar
Basis:
Gesichtsschutz
Maße:
500 x 250 mm
Material:
Polycarbonat
Hersteller:
VOSS
Ausführung:
Schutzhelmzubehör
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, Gesichtsschutzschild, PC,500x250 mm,klar
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
249
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,68*
2 Tage
249
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 11,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 11,45*
5 Tage
185
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,50*
7 Tage
246
1
€ 4,30*
ab € 8,16*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.