Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1350005
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20610XM
EAN/GTIN:
     4250623707350
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 214,84*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 216,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 235,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 236,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,86*
€ 255,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 347,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060M/040
ab € 24,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,46*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,82*
Zubehör
Hofe
Z542060
ab € 5,00*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 90,26*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,62*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 35,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512006
ab € 46,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20613XM
ab € 183,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.