Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L725xB525xH320mm PE m.P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 60l L725xB525xH320mm PE m.P
Auffangwanne 60l L725xB525xH320mm PE m.P
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1349138
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18075
EAN/GTIN:
     4250101102271
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit Sockelfüßen · ideal zum innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler · Lagerung mit Gitterrost - 2 Behälter à 60 l · Lagerung ohne Gitterrost - 1 Behälter à 60 l oder Kleingebinde · beständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe · mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, BerlinWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 150kg· Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
525 mm
Länge:
725 mm
Ausstattung:
mit PE-Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, PE-Auffangwannen, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, 9130465524
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,74*
€ 173,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 174,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 177,45*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 178,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 182,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,06*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.