Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012832, Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. PE-Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-660241
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18075
EAN/GTIN:
     4250101102271
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012832, Auffangwanne, mit Sockelfüßen Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen. , Aus umweltfreundlichem Polyethylen , Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht , Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe , Lieferbar in drei Ausführungen:ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost , Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden , Auffangvolumen: 60 l , Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg , Lagervolumen ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde , Lagervolumen mit Gitterrost:2 Behälter à 60 Liter , Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport, Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Ausführung:
mit Gitterrost (PE)
Lagerkapazität:
2 Behälter à 60 l
Maße BxTxH:
725x525x330 mm
Traglast:
150 kg
Gewicht:
17 kg
Herstellerartikelnummer:
18075
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, 00012832, AUFFANGWANNE
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,74*
€ 173,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 174,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 177,45*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 178,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 182,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,06*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.