Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B480xT56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer Schnitt-B.1600mm B480xT56
Schneidständer Schnitt-B.1600mm B480xT56
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348050
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4030177005924
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: 1600mm
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Gewicht ohne Rolle:
26 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
450 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
563 mm
Höhe:
1895 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Versand, Verpackung, 9181486112
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 526,55*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 464,03*
€ 527,05*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,60*
€ 541,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 559,04*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,06*
€ 616,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,57*
€ 733,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,46*
€ 694,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,19*
€ 651,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,80*
€ 628,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,06*
€ 592,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 126,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.