Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019873, Schneidständer fahrbar 1600mm Schnittbr. D450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4030177005924
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019873, Schneidständer (Schnittbreite 1600 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar , für 2 Rollendurchmesser , Rollen-Gewicht: jeweils max. 200 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 Rollendurchmesser, fahrbar
Rollen-Ø:
450 mm
Rollen-Gewicht:
200 kg
Maße TxH:
800x1295 mm
Herstellerartikelnummer:
35016 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Weitere Suchbegriffe: 00019873, SCHNEIDSTÄNDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 526,55*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 464,03*
€ 527,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,60*
€ 541,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 559,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 561,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,56*
€ 644,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,60*
€ 571,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 60,81*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 126,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.