Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B480xT563xH1895mm fahrbar HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486112
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4030177005924
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: 1600mm
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Gewicht ohne Rolle:
26 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
450 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
563 mm
Höhe:
1895 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 526,55*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 464,03*
€ 527,05*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,60*
€ 541,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 559,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 561,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 505,60*
€ 601,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,42*
€ 577,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 485,37*
€ 577,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 126,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.