Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Rl.L10000xB1200xS12,5mm f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriematte Rl.L10000xB1200xS12,5mm f
Industriematte Rl.L10000xB1200xS12,5mm f
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345563
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90039
EAN/GTIN:
     4250619602706
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
12,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 782,30*
€ 883,50*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 820,50*
€ 887,22*
27 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 845,83*
€ 907,35*
37 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 846,58*
€ 907,85*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 903,64*
€ 968,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,50*
€ 1.051,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,54*
€ 1.028,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,76*
€ 992,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,05*
€ 963,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 793,35*
€ 944,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,30*
€ 930,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,38*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,56*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,81*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.