Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Rl.L10000xB1200xS12,5mm fein gefräst schwarz/gelb PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9149455209
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90039
EAN/GTIN:
     4250619602706
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 782,30*
€ 883,50*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 820,50*
€ 887,22*
27 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 845,83*
€ 907,35*
Lager 2431
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 846,58*
€ 907,85*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 903,64*
€ 968,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 907,85*
€ 1.080,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 901,62*
€ 1.072,93
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 901,60*
€ 1.072,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 901,59*
€ 1.072,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 877,52*
€ 1.044,25
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 877,51*
€ 1.044,24
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 877,50*
€ 1.044,23
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 877,49*
€ 1.044,21
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 877,48*
€ 1.044,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 865,49*
€ 1.029,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 846,58*
€ 1.007,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,38*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,56*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,81*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.