Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Rl.L10000xB1200xS12,5mm fein gefräst schwarz/gelb PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     1498-9149455209
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90039
EAN/GTIN:
     4250619602706
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
12,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 780,18*
€ 879,59*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 823,67*
€ 883,29*
26 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 850,29*
€ 903,31*
36 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 849,87*
€ 903,82*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 901,92*
€ 963,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,80*
€ 1.146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,57*
€ 1.143,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,03*
€ 1.116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,08*
€ 1.096,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,92*
€ 1.073,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,39*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,57*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,81*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.