Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT400mm Grundre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal H2500xB2500xT400mm Grundre
Großfachregal H2500xB2500xT400mm Grundre
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344630
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25425B
EAN/GTIN:
     4250623703840
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,69*
€ 444,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,00*
€ 447,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,88*
€ 483,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,70*
€ 484,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,72*
€ 485,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,69*
€ 428,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415B
ab € 269,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25420B
ab € 255,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422B
ab € 330,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25425B
ab € 332,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.