Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 4 Stahlböden, Höhe 2500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523735
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA25422B
EAN/GTIN:
     4250623702867
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 4 Stahlböden, Höhe 2500 mm.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtbreite:
2270 mm
Feldlast:
1750 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, vom hofe steckregal anbau, schwerlastregal, schwerlastregal höhe 2,5m, hofe, 523735 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 403,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 362,48*
€ 485,12*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 420,79*
€ 496,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,56*
€ 676,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415B
ab € 269,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25420B
ab € 255,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25425B
ab € 332,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04022
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.