Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT400mm Grundregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457068
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25425B
EAN/GTIN:
     4250623703840
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 372,07*
€ 436,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,07*
€ 467,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,63*
€ 469,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,04*
€ 482,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,13*
€ 617,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,82*
€ 735,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,42*
€ 703,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,41*
€ 703,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,65*
€ 690,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 580,63*
€ 690,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 580,62*
€ 690,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 580,61*
€ 690,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415B
ab € 280,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25420B
ab € 252,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422B
ab € 293,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25425B
ab € 324,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 74,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.