Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1300xT400mm Grundregal
Steckregal H2500xB1300xT400mm Grundregal
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344521
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25413XL
EAN/GTIN:
     4250623720328
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 238,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,39*
€ 239,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 260,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,57*
€ 261,76*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,77*
€ 271,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040L/040
ab € 20,19*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,64*
Zubehör
Hofe
Z512504
ab € 42,22*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 23,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410XL
ab € 112,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25413XL
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.