Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.180kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456907
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25413XL
EAN/GTIN:
     4250623720328
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 243,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,37*
€ 244,69*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 254,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 263,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 264,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040L/040
ab € 20,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510713
ab € 6,09*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,74*
Zubehör
Hofe
Z512504
ab € 41,16*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 21,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 91,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 124,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410XL
ab € 119,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25413XL
ab € 145,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/53413
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.