Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal
Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344512
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25610XL
EAN/GTIN:
     4250623720557
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 236,36*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 237,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 258,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,71*
€ 259,63*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,55*
€ 269,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 19,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,47*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,94*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,35*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 48,64*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,07*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 88,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25610XL
ab € 131,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25613XL
ab € 151,10*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.