Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.140kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147456893
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25610XL
EAN/GTIN:
     4250623720557
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,16*
€ 237,60*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 238,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 260,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 260,98*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,08*
€ 270,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 19,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,45*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,75*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,24*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 48,53*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,14*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 88,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25610XL
ab € 131,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25613XL
ab € 151,28*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.