Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H820xB680xT280mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalschrank H820xB680xT280mm lichtgrau
Regalschrank H820xB680xT280mm lichtgrau
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1343519
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790056A0
EAN/GTIN:
     4250633314371
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne Kästen
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,72*
€ 248,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,73*
€ 250,31*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,18*
€ 260,21*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 266,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,40*
€ 279,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,88*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,612*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,42*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,45*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.