Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H850xB564xT725mm grau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H850xB564xT725mm grau/
Schubladenschrank H850xB564xT725mm grau/
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14407020
EAN/GTIN:
     7612269000504
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 850 x B 564 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 459mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
LISTA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,30*
€ 832,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,44*
€ 833,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,49*
€ 854,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,43*
€ 869,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,45*
€ 877,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,62*
€ 1.034,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,29*
€ 1.016,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,34*
€ 965,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,89*
€ 928,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 763,33*
€ 908,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,43*
€ 877,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
14.408.010
ab € 977,57*
Ähnlich
Lista
14.408.020
ab € 974,77*
Ähnlich
Lista
14.410.010
ab € 743,10*
Ähnlich
Lista
14.410.020
ab € 742,29*
Ähnlich
Lista
14.409.010
ab € 872,25*
Ähnlich
Lista
14.409.020
ab € 864,54*
Ähnlich
Lista
14.374.010
ab € 859,41*
Ähnlich
Lista
14.374.020
ab € 831,32*
Ähnlich
Lista
14.372.010
ab € 966,50*
Ähnlich
Lista
14.372.020
ab € 962,38*
Ähnlich
Lista
14.413.010
ab € 1.123,38*
Ähnlich
Lista
14.413.020
ab € 1.114,72*
Ähnlich
Lista
14.416.010
ab € 927,00*
Ähnlich
Lista
14.416.020
ab € 926,57*
Ähnlich
Lista
14.414.010
ab € 976,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.