Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT5
Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT5
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1342136
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6215-A
EAN/GTIN:
     4260139970827
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
mit feuergeschützter Sicherheitsbox · zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510, sowie für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes · Klein-Sicherheitsschrank - Türen separat abschließbar - mit Bodenwanne (BW) - Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm - automatische Türschließung · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 467mm· Innenhöhe: 1240mm· Innenbreite: 862mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
60 min. Feuerschutz
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 11 l
Leergewicht:
150 kg
Anzahl Flügeltüren:
2 (Glastüren)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.719,16*
€ 1.862,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,29*
€ 1.862,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,67*
€ 1.871,04*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.108,21*
€ 2.272,04*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,63*
€ 2.333,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,59*
€ 2.776,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,31*
€ 2.675,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,52*
€ 2.513,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,83*
€ 2.420,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.968,23*
€ 2.342,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,63*
€ 2.328,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,31*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 604,88*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 36,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 131,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.