Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank CHS 950 GL / SiB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56516/full/6Farben-CHS-GL-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56516/full/6Farben-CHS-GL-1.jpg
Chemikalienschrank CHS 950 GL / SiB 60
Artikel-Nr.:
     3551-B80-6215-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6215-A
EAN/GTIN:
     4260139970827
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Auffangvolumen: BW 1 x 65 l, EW 1 x 20 l Kapazität: 2 x 60 Liter-Fass + Kleingebinde Farbe: lichtgrau RAL 7035 Zu Lagerung von gesundheitsschädlichen, wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau - Plexiglastüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar - Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen - Einlegewannen - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar - Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 75 auf der Schrankdecke Mit Komplettausstattung: - eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech,3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035-lichtgrau mit Lochblechabdeckung, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank h1950xb950xt500mm, chemikalien schrank, lacont chemikalienschrank, Chemieschrank Chemikalien-Schrank Chemikalienschrank Laborschrank Gift- und Chemikalienschrank Gift-Schrank Giftschrank Stellschrank Gifte Sicherheitsschrank feuerbeständig feuerbeständiger Sicherheitsschrank feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.719,16*
€ 1.862,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,29*
€ 1.862,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,67*
€ 1.871,04*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.108,21*
€ 2.272,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,63*
€ 2.333,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,53*
€ 2.216,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,22*
€ 2.194,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,13*
€ 2.119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,00*
€ 2.075,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,16*
€ 2.045,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,31*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 604,88*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 36,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 131,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.