Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1410xB920xH1495mm Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 210l L1410xB920xH1495mm Sta
Auffangwanne 210l L1410xB920xH1495mm Sta
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341845
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-2 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462016101
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Fässer und Kleingebinde lagern, stapeln und transportieren durch Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen oder per Kran durch Kranösen an den Stapelecken · robuste Stahlblech-Konstruktion aus 3 mm starkem Stahlblech, Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost · 3-fach stapelbar, mit Kettensicherung · Ausführung lackiert orange, RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 760kg· Gewicht: 133kg· Stapellast: 1900kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Ausführung:
ohne Wände
Farbe:
silber
Breite:
920 mm
Länge:
1410 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 200 l
Höhe:
1495 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Auffangwannen, Lagerungssysteme für Fässer, 9130467018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 645,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,46*
€ 819,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,48*
€ 912,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,31*
€ 912,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,20*
€ 916,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,34*
€ 660,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.