Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 2 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 2 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4442-04-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016101
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Seitlich offen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Breite:
1405 mm
Höhe:
1490 mm
Versand-Länge:
915 mm
Versand-Breite:
1405 mm
Versand-Höhe:
1490 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
915 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
133 kg
... > FSP > Typ FSP > Fsp-2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 645,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,46*
€ 819,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,48*
€ 912,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,31*
€ 912,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,20*
€ 916,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,62*
€ 1.086,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,61*
€ 1.070,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,99*
€ 1.038,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,82*
€ 1.017,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,31*
€ 997,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.