Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4442-04-0000-7, Bauer Fass-Stapelpalette Typ FSP-2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523514
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016101
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4442-04-0000-7, Fass-Stapelpalette Typ FSP-2, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
133 kg
Breite:
1405 mm
Höhe:
1490 mm
Versand-Länge:
915 mm
Versand-Breite:
1405 mm
Versand-Höhe:
1490 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
915 mm
Stapelbar:
3-fach
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 645,92*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,46*
€ 819,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,48*
€ 912,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,31*
€ 912,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,20*
€ 916,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,34*
€ 975,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,53*
€ 957,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,13*
€ 930,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,34*
€ 910,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,46*
€ 890,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.