| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1340313 Herst.-Nr.: 25051 EAN/GTIN: 4030704250513 |
| |
|
| | |
| zur einfacheren Entleerung · Kunststoffkanister · sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb · für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht · stabile Stahlblechausführung, lackiert · zur Wand- und Tischmontage geeignet · Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang Weitere Informationen: | | Breite: | 430 | Länge: | 350 mm | Ausstattung: | für Wand- und Tischmontage | Ausführung: | für Kunststoffkanister | Material: | Stahlblech | für Kanister Inhalt: | 20-30 l | Höhe: | 795 mm | Marke: | RAPID |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfüllböcke, Abfüllbock, 9110443351 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,30* | € 242,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,95* | € 243,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,06* | € 249,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,56* | € 250,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,31* | € 272,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|