Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kunststoffkanister 20-30l Stahlbl.f.Wand- u.Tischmontage RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443351
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25051
EAN/GTIN:
     4030704250513
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
zur einfacheren Entleerung · Kunststoffkanister · sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb · für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht · stabile Stahlblechausführung, lackiert · zur Wand- und Tischmontage geeignet · Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Breite:
430
Länge:
350 mm
Ausstattung:
für Wand- und Tischmontage
Ausführung:
für Kunststoffkanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
20-30 l
Höhe:
795 mm
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 242,05*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 243,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 249,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 250,44*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 220,31*
€ 272,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.