Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kunststoffkanister 20-30l Stahlbl.f.Wand- u.Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9110443351
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25051
EAN/GTIN:
     4030704250513
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
zur einfacheren Entleerung · Kunststoffkanister · sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb · für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht · stabile Stahlblechausführung, lackiert · zur Wand- und Tischmontage geeignet · Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Breite:
430
Länge:
350 mm
Ausstattung:
für Wand- und Tischmontage
Ausführung:
für Kunststoffkanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
20-30 l
Höhe:
795 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 242,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 243,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 249,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 250,44*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 220,31*
€ 272,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.