Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kunststoffkanister 20-30l Stahlbl.f.Wand- u.Tischmontage RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9110443351
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25051
EAN/GTIN:
     4030704250513
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
zur einfacheren Entleerung · Kunststoffkanister · sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb · für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht · stabile Stahlblechausführung, lackiert · zur Wand- und Tischmontage geeignet · Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Breite:
430
Länge:
350 mm
Ausstattung:
für Wand- und Tischmontage
Ausführung:
für Kunststoffkanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
20-30 l
Höhe:
795 mm
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 238,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,38*
€ 240,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 247,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 248,09*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 271,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.