Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337363
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880939249040040
EAN/GTIN:
     4003530175268
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 40/35-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.924· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
A 2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1059*
€ 0,1479*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 15,61*
3 Tage
650
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 15,61*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 16,62*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 13,16*
€ 17,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,36*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.