Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX A 2 4 x 40/35 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX A 2 4 x 40/35 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
ART 88093 SPAX A 2 4 x 40/35 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880939249040040
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000400403
EAN/GTIN:
     4003530175268
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 40/35-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
4x40/35-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.294 KGM
Materialnummer:
88093.924.9040.040
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube a2 pan head torx 4x40, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax 4x40, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 A 2, ART88093, 4x40/35-T20, A2, AM88093440, 88093.924.9040.040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1059*
€ 0,1479*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,3776*
€ 15,7976*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 15,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 16,88*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 13,23*
€ 18,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.