Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x45


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x45
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x45
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336944
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930149040045
EAN/GTIN:
     4003530166068
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 4 x 45/42-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0287*
€ 0,0444*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0363*
€ 0,0503*
6 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0531*
5 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,045*
€ 0,0637*
5 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0462*
€ 0,0646*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,59*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0151*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0208*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0316*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,026*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0297*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0312*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.