Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm m.Kal.KÄFER
Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm m.Kal.KÄFER
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1335358
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10063KAL
EAN/GTIN:
     4054773009070
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr käfer
messuhr
messuhr analog
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Zertifikat:
mit Werkskalibrierung
Messbereich:
20 mm
Ablesung:
0,1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M 10B
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, 4000851438
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,09*
€ 70,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,07*
€ 75,06*
€ 5,95*
ab € 60,69*
€ 76,04*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,46*
€ 89,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.